HYDROWEAR SOFTSHELL JACK TOULON 04025980 FLUO GEEL MT XS
HYDROWEAR SOFTSHELL JACK TOULON 04025980 FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:04025980FY-XS
Rubix:22095139
EAN:5420011745335

Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL JACK TOULON 04025980 FLUO GEEL MT XS
- Topcomfort Softsell
- Winddicht, ademend en elastisch
- Binnenkant van Fleece
- Afritsbare mouwen
- 1 borstzak met rits
- 2 binnenzakken
- 2 zijzakken met rits
- Aansnoerkoorden in de taille
- Manchet verstelbaar d.m.v. klittenband.
- 300 grams +/- 5% 100% polyester
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ stuk
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen