Referenties
Ansell:11-501 08
Rubix:22440244
Fabrikant:11501080
EAN:0076490479855



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-501 MT 8
De HyFlex® 11-501 handschoen van Ansell biedt geavanceerde snijbescherming met optimaal comfort en hoge beweeglijkheid. Dankzij de innovatieve INTERCEPT™-technologie en het ergonomische ontwerp combineert deze handschoen een uitstekende bescherming met een nauwkeurig tastgevoel. De HyFlex® 11-501 is ideaal voor taken die precisie en veiligheid vereisen, met een uitstekende greep in droge tot licht olieachtige omgevingen.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-501 handschoen is ontworpen om een hoge mate van snijbescherming te bieden zonder in te leveren op flexibiliteit. De INTERCEPT™-technologie, gecombineerd met de rekbare DuPont™ Kevlar®-vezel, garandeert een hoge snijweerstand. De schuimnitril-coating biedt optimale grip en verbetert het tastgevoel, waardoor precieze manipulatie van objecten mogelijk is in droge of licht olieachtige omgevingen. Dankzij het ergonomische ontwerp biedt deze handschoen uitstekend comfort en vermindert het de handvermoeidheid aanzienlijk, wat langdurig gebruik ondersteunt. Bovendien biedt de handschoen niveau 1 hittebestendigheid, waardoor hij geschikt is voor lichte thermische bescherming in specifieke werkomgevingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Kevlar®, Roestvrij staal, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 206-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw en grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388 met een classificatie van 3X41D, wat zijn hoge weerstand tegen schuren (3/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4) aantoont, evenals een snijbescherming volgens EN ISO D. Bovendien biedt hij een niveau 1 weerstand tegen contacthitte conform de EN 407-norm.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Kenmerken:
De HyFlex® 11-501 handschoen is ontworpen om een hoge mate van snijbescherming te bieden zonder in te leveren op flexibiliteit. De INTERCEPT™-technologie, gecombineerd met de rekbare DuPont™ Kevlar®-vezel, garandeert een hoge snijweerstand. De schuimnitril-coating biedt optimale grip en verbetert het tastgevoel, waardoor precieze manipulatie van objecten mogelijk is in droge of licht olieachtige omgevingen. Dankzij het ergonomische ontwerp biedt deze handschoen uitstekend comfort en vermindert het de handvermoeidheid aanzienlijk, wat langdurig gebruik ondersteunt. Bovendien biedt de handschoen niveau 1 hittebestendigheid, waardoor hij geschikt is voor lichte thermische bescherming in specifieke werkomgevingen.
Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril
- Voeringmateriaal: Kevlar®, Roestvrij staal, Spandex
- Manchetstijl: Tricot manchet
- Steken per inch: 13
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10
- Lengte: 206-260 mm (afhankelijk van de maat)
- Kleur: Blauw en grijs
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per doos
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en EN 388 met een classificatie van 3X41D, wat zijn hoge weerstand tegen schuren (3/4), scheuren (4/4) en perforatie (1/4) aantoont, evenals een snijbescherming volgens EN ISO D. Bovendien biedt hij een niveau 1 weerstand tegen contacthitte conform de EN 407-norm.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Sterke punten
- Hoge snijbescherming dankzij INTERCEPT™-technologie, voor maximale veiligheid van de gebruiker;
- Ergonomisch ontwerp dat een natuurlijk gevoel biedt, handvermoeidheid vermindert en langdurig comfort verhoogt;
- Optimale grip in droge en licht olieachtige omgevingen dankzij de schuimnitril-coating;
- Uitstekende tastgevoeligheid voor nauwkeurige objectmanipulatie;
- Weerstand tegen contacthitte niveau 1.
- Ergonomisch ontwerp dat een natuurlijk gevoel biedt, handvermoeidheid vermindert en langdurig comfort verhoogt;
- Optimale grip in droge en licht olieachtige omgevingen dankzij de schuimnitril-coating;
- Uitstekende tastgevoeligheid voor nauwkeurige objectmanipulatie;
- Weerstand tegen contacthitte niveau 1.
Toepassingen
De HyFlex® 11-501 handschoenen zijn geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de auto-industrie, metaalbewerking en chemische sector. Aanbevolen gebruik omvat:
- Hogedruk spuitgieten;
- Assemblage van chassis en carrosserieonderdelen;
- Hanteren en afwerken van structurele onderdelen;
- Systemen aanpassen en aanschroeven;
- Materiaal en producten aflakken;
- Laden en lossen van vrachtwagens en voertuigen;
- Verwerken van inkomende en uitgaande goederen zoals vaten, containers, bulkverpakkingen en dozen;
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
- Hogedruk spuitgieten;
- Assemblage van chassis en carrosserieonderdelen;
- Hanteren en afwerken van structurele onderdelen;
- Systemen aanpassen en aanschroeven;
- Materiaal en producten aflakken;
- Laden en lossen van vrachtwagens en voertuigen;
- Verwerken van inkomende en uitgaande goederen zoals vaten, containers, bulkverpakkingen en dozen;
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | para-aramide |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Materiaal | lycra®/kevlar®/ansell intercept technology™ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,66 excl. BTW
/ paar
€ 27,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden