Referenties
Ansell:11-537-11
Rubix:22443142
Fabrikant:11537110
EAN:0076490458508



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-537 MT 11
De Ansell HyFlex® 11-537 handschoenen combineren lichtheid, duurzaamheid en comfort voor het hanteren van snijdende of schurende onderdelen. Ze zijn ontwikkeld voor industrieel gebruik en garanderen een veilige grip dankzij de driekwart gedompelde nitrilschuimcoating en gepatenteerde technologieën.
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen onderscheiden zich door de combinatie van exclusieve technologieën die de veiligheid en het draagcomfort van de gebruiker verhogen. De driekwart gedompelde nitrilschuimcoating in combinatie met de ANSELL GRIP™-technologie zorgt voor een stevige en gecontroleerde grip. Het ZONZ™ Comfort Fit-breisel biedt een ergonomische en ademende pasvorm die spiervermoeidheid beperkt, terwijl de ultralichte voering de wendbaarheid en bewegingsvrijheid verbetert. Dankzij de siliconenvrije samenstelling zijn deze handschoenen geschikt voor omgevingen waar oppervlaktezuiverheid essentieel is, met name vóór lak- of afwerkingsprocessen.
Specificaties
• Constructie: gebreid
• Steken per inch: 18
• Voeringmateriaal: HPPE, glasvezel, spandex, nylon
• Coatingmateriaal: schuimnitril
• Afwerking: gecoat
• Kleur coating: zwart
• Manchetstijl: tricot manchet
• Gripoppervlak: Ansell Grip™-technologie
• Antistatisch
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wasbaar op: 40 °C
Normen:
• EN 388 + A1 (4X42B): prestaties tegen mechanische risico’s – 4/4 slijtage, X (niet getest), 4/4 scheurweerstand, 2/4 perforatie, snijweerstand niveau B
• EN ISO 21420: algemene eisen inzake ontwerp, ergonomie, onschadelijkheid en markering van beschermhandschoenen
• CE-categorie II: PBM voor bescherming tegen middelzware mechanische risico’s
• REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• EcoVadis-gecertificeerd: erkent de prestaties van de fabrikant op het vlak van maatschappelijke en milieugerelateerde verantwoordelijkheid
Kenmerken:
Deze veiligheidshandschoenen onderscheiden zich door de combinatie van exclusieve technologieën die de veiligheid en het draagcomfort van de gebruiker verhogen. De driekwart gedompelde nitrilschuimcoating in combinatie met de ANSELL GRIP™-technologie zorgt voor een stevige en gecontroleerde grip. Het ZONZ™ Comfort Fit-breisel biedt een ergonomische en ademende pasvorm die spiervermoeidheid beperkt, terwijl de ultralichte voering de wendbaarheid en bewegingsvrijheid verbetert. Dankzij de siliconenvrije samenstelling zijn deze handschoenen geschikt voor omgevingen waar oppervlaktezuiverheid essentieel is, met name vóór lak- of afwerkingsprocessen.
Specificaties
• Constructie: gebreid
• Steken per inch: 18
• Voeringmateriaal: HPPE, glasvezel, spandex, nylon
• Coatingmateriaal: schuimnitril
• Afwerking: gecoat
• Kleur coating: zwart
• Manchetstijl: tricot manchet
• Gripoppervlak: Ansell Grip™-technologie
• Antistatisch
• Latexvrij
• Siliconenvrij
• Wasbaar op: 40 °C
Normen:
• EN 388 + A1 (4X42B): prestaties tegen mechanische risico’s – 4/4 slijtage, X (niet getest), 4/4 scheurweerstand, 2/4 perforatie, snijweerstand niveau B
• EN ISO 21420: algemene eisen inzake ontwerp, ergonomie, onschadelijkheid en markering van beschermhandschoenen
• CE-categorie II: PBM voor bescherming tegen middelzware mechanische risico’s
• REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen
• Geschikt voor contact met levensmiddelen
• EcoVadis-gecertificeerd: erkent de prestaties van de fabrikant op het vlak van maatschappelijke en milieugerelateerde verantwoordelijkheid
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Sterke punten
• Minder handvermoeidheid dankzij ZONZ™ Comfort Fit-breisel
• Hoge behendigheid door ultralichte voering
• Veilige en gecontroleerde grip met ANSELL GRIP™-technologie
• Lange levensduur dankzij slijtvaste FORTIX™-technologie
• Betrouwbare snijbescherming door INTERCEPT™-vezel
• Hoge behendigheid door ultralichte voering
• Veilige en gecontroleerde grip met ANSELL GRIP™-technologie
• Lange levensduur dankzij slijtvaste FORTIX™-technologie
• Betrouwbare snijbescherming door INTERCEPT™-vezel
Toepassingen
Deze snijbestendige handschoenen zijn bedoeld voor handling- en assemblagewerkzaamheden waarbij snijbescherming en precisie essentieel zijn. Ze zijn geschikt voor het hanteren van metaalplaten en -panelen, onderdelen met scherpe of ruwe randen, eindassemblage, assemblage en inspectie van onderdelen en het aflakken van materiaal en producten. Ze zijn aanbevolen voor sectoren zoals metaalproductie, machines en uitrusting en de auto-industrie, waar de combinatie van bescherming en flexibiliteit een belangrijke operationele meerwaarde biedt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | b |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Schuurweerstand | 4 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | intercept™ technology-vezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,20 excl. BTW
/ 12 paar
€ 190,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden