Referenties
Ansell:70-761-8
Rubix:22440393
Fabrikant:70761080
EAN:0076490614607



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 70-761 MT 8
De optimale combinatie van snijweerstand, comfort en beweeglijkheid. Zoekt u maximale snijweerstand in combinatie met een superieure levensduur? De Vantage®-reeks van Ansell is de oplossing. De vernieuwende technologie van deze hoogwaardige handschoenen zorgt voor een hogere snijweerstand, uitstekende beweeglijkheid en meer comfort. Unieke topprestaties. De snijweerstandstechnologie van Ansell is uitsluitend bestemd voor onze topklasse handschoenen. Revolutionaire samengestelde vezels bieden de beste verhouding tussen snijbescherming en gewicht die momenteel verkrijgbaar is. Vantage®-handschoenen zijn daardoor ideaal om scherpe werktuigen en materialen te manipuleren. Veelzijdigheid. De Vantage®-reeks is geschikt voor talrijke en zeer diverse toepassingen. De meeste Vantage®-handschoenen bieden naast een zeer hoge snijweerstand ook bescherming tegen hitte en kleine spatten gesmolten metaal.
Premium longevity and cut protection through advanced technology.
Sterke punten
- Reinforced thumb crotch with 100% Kevlar®
- High level of cut protection
- Excellent abrasion resistance due to exclusive fibre blend
- Design to fit the natural contours of the hand
Toepassingen
Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Chassis assembly, body trimming|Welding|Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Seizing structural parts|Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Handling parts in high heat areas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 71 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 8 |
| Snijweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Schuurweerstand | 2 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | nylon/acryl/kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,96 excl. BTW
/ paar
€ 21,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen