ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 11
ActivArmr™ 97-003
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:97-003-11
Rubix:A0423606
Fabrikant:97003110
EAN:0076490474485

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 11
Snijbestendige handschoenen voor middelzwaar gebruik, die grip combineren met slijtage- en trillingsbestendigheid.
Sterke punten
•Versterkte bescherming: ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen beschikken over INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, gecombineerd met Kevlar®- en roestvrijstalen vezels, voor beschermende handschoenen die ANSI A4/EN ISO D snijbescherming bieden en zes keer meer bescherming tegen insnijdingen dan standaard leren handschoenen
Verbeterde verdediging en grip: Gelvulling vermindert trillingen en schokken, terwijl de nitrile schuimcoating uitstekende grip biedt in zowel natte als droge omstandigheden
Groter comfort: Ontworpen met ZONZ™ Comfort Fit Technology, hebben ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen een ergonomisch, ademend ontwerp, uitgerust met verstelbare Velcro®-manchetten voor verbeterde behendigheid
Verbeterde verdediging en grip: Gelvulling vermindert trillingen en schokken, terwijl de nitrile schuimcoating uitstekende grip biedt in zowel natte als droge omstandigheden
Groter comfort: Ontworpen met ZONZ™ Comfort Fit Technology, hebben ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen een ergonomisch, ademend ontwerp, uitgerust met verstelbare Velcro®-manchetten voor verbeterde behendigheid
Toepassingen
Positionering;Bediening van zware machines;Steigerbouw;Hydraulische opstelling en testen;Vergruizing en lossen van ertsen;Primair malen;Hydraulische reparatie;Productinspectie;Onderhoud van transportbanden en longwall;Algemeen pompenwerk;Omgaan met gereedschap;Klep- en leidingonderhoud en -reparatie;Omgaan met scherp metaal;Apparaatonderhoud Steigerbouw Pijpenhantering en isolatie Loodgieterswerk en zandstralen;Bediening van zware machines;Mijnbouw;Olie en gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | nylon, spandex, roestvrij staal, kevlar (liner);nitrile schuim (coating) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 656,40 excl. BTW
/ 12 paar
€ 794,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen