Referenties
Ansell:11-739 11
Rubix:A0208428
Fabrikant:11739110
EAN:0076490434311

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-739 MT 11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 11 |
| Snijweerstand | d |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | ja |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.957,76 excl. BTW
/ 144 paar
€ 3.578,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen