SPARTEX SLANGKLEM RVS W4-47/67 8 - 734731
Slangklem met opengewerkte band. Volledig van roestvrij staal - W4
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:734731
Rubix:27340490
EAN:3660338014246



Documenten
Productdetails : SPARTEX SLANGKLEM RVS W4-47/67 8 - 734731
Norm: NFE 27851
Perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal 304.
Gebruik: alle soorten industrie.
Perfecte balans tussen band en schroef.
Materiaal: band van roestvrij staal 304.
Gebruik: alle soorten industrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type | opengewerkte band |
| Klembereik, minimaal | 47 mm |
| Verpakkingseenheid | pak |
| Klembereik, maximaal | 67 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | w4 staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,20 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 306,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen