PARI SLANGKLEM TYPE 130 1A-2-DLG 122-134 MM/20 X 1
Ia type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 135
Rubix:27220298
Fabrikant:6110122134
EAN:4030477033665

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 130 1A-2-DLG 122-134 MM/20 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. Ia type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 214 g |
| Type | soort ia |
| Klemdiameter | 135 mm |
| Klembereik, minimaal | 125 mm |
| Klembereik, maximaal | 135 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,27 excl. BTW
/ stuk
€ 13,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
