Referenties
Pferd Tools:HBG 10 ST 0,30
Rubix:23086116
Fabrikant:43660001
EAN:4007220153727




Productdetails : PFERD HANDBORSTEL HBG 10 STAAL 0,3
Staal = vermessingd staaldraad. Uitstekend geschikt voor het reinigen op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken, buizen enz. HBG = Handborstels gebogen uitvoering. Uitstekend geschikt voor reinigingswerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen zoals hoeken en buizen. Staal = vermessingd staaldraad. HBZ = Handborstels voor bougies. Speciaal geschikt voor het reinigen van bougies alsmede voor het zuiver maken van kleine werkstukken en gereedschappen. HBB = Handborstels/blokborstels. Uitstekend geschikt voor het reinigen en ontroesten van oppervlakken. HBF = Handborstels voor vijlen. Geschikt voor het reinigen van vijlen. HBFM = Handborstels voor precisiemechanica. Uitstekend geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden op fijne oppervlakken. De belegmateriaal-ø van 15 mm maakt een zacht borsteleffect mogelijk en zorgt voor een fijn oppervlaktebeeld.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 265 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96039099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,40 excl. BTW
/ stuk
€ 4,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
