SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A703H-F10-FS

Digitale debietschakelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:PF3A703H-F10-FS
Rubix:A0148470
Fabrikant:01643272
EAN:3618036267198
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A703H-F10-FS
Technische samenvatting
Typedigitale debietschakelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A703H-F10-FS


Digitale debietschakelaar voor grote debieten
Toepasbare vloeistof: Lucht, N2
Debietverhouding: 100:1
Modulair type beschikbaar
3-kleuren 2-regelig informatiedisplay
Uitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoge/externe ingang
Nominaal debietbereik: van 10 tot 12000 l/min
Herhaalbaarheid: ±1,0% F.S.
IP65.
•Applicable fluid: Air, N2.
•Flow range: Max. 12000 L/min.
•Flow ratio: 100:1.
•3-color/ 2-screen display.
•Port Size: 1, 1 1/2, 2.
•Outputs: NPN/PNP and Analogue/External input.
•IP65.

Rated Flow Range: 03 (30 to 3000 l/min)
Thread Type: F [G (ISO 1179-1 Compliant)]
Port Size: 10 (1)
Output Specifications: FS (Out
Func: Analog Current Output <-> External Input)
Lead Wire: w/Lead Wire and M12 Connector, 3m
Unit Specification: Units Selection Function
Calibration Certificate: None, Certificate in both English and Japanese

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedigitale debietschakelaar
Spanning, min.24 V
Spanning, max.24 V
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
671,17 excl. BTW
/ stuk
812,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen