PARI SLANGKLEM TYPE 120 2A-2-DLG 110-120 MM-25 X 1
IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie
Zie technische informatieReferenties
Teguma:PARI SCHELLE 2A-2-TEIL. NR 120
Rubix:27220305
Fabrikant:6120105123
EAN:4030477034143

Productdetails : PARI SLANGKLEM TYPE 120 2A-2-DLG 110-120 MM-25 X 1
Teguma slangklem. Pa-Ri systeem. IIa type, 2 delen, gegalvaniseerde versie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 343 g |
| Type | type iia |
| Klemdiameter | 120 mm |
| Klembereik, minimaal | 110 mm |
| Klembereik, maximaal | 120 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,62 excl. BTW
/ stuk
€ 15,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
