Referenties
SMC:ASG520F-03-08S
Rubix:05282085
Fabrikant:00312200
EAN:3618035528634

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASG520F-03-08S
De "ASG"-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het wegspoelen de standaard debietregelingen zou kunnen aantasten, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen naar 10. Het huis en de afstelling zijn gemaakt van witte hars met een hoge impact voor een strakke uitstraling. Deze serie bevat ook SMC's one-touch fitting die beschikbaar is voor slangmaten van 4 mm tot 12 mm OD.
•Stainless Steel 316
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Control Type: 0 (Meter-out)
Port Size: 03 (R3/8)
Applicable Tubing: 08 (ø08)
S: S (Sealant)
Lock Nut: Standard (Hexagon)
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Body Size: 5 (3/8)
Control Type: 0 (Meter-out)
Port Size: 03 (R3/8)
Applicable Tubing: 08 (ø08)
S: S (Sealant)
Lock Nut: Standard (Hexagon)
Sterke punten
-De schroefdraad van de poort is afgedicht (behalve bij type M5) om installatietijd te besparen en de kans op lekkage te verkleinen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elleboog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,09 excl. BTW
/ stuk
€ 81,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen