FESTO OF-BLOK OS-PK-3-6/3 4232

OS Logisch element

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:OS-PK-3-6/3
Rubix:05104228
Fabrikant:4232
EAN:4052568000578
FESTO OF-BLOK OS-PK-3-6/3 4232
Technische samenvatting
Type koppelingpk-3
Typelogisch element os
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO OF-BLOK OS-PK-3-6/3 4232


OF-blok OS-PK-3-6/3 Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = PK-3, pneumatische aansluiting 2 = PK-3, bevestigingswijze = frontpaneelmontage, normaal nominaal debiet = 100 l/min
OF-blok OS-PK-3-6/3 Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = PK-3, pneumatische aansluiting 2 = PK-3, bevestigingswijze = frontpaneelmontage, normaal nominaal debiet = 100 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x45x52 mm
Logistiek gewicht85,7 g
Type koppelingpk-3
Typelogisch element os
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84819000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,37 excl. BTW
/ stuk
183,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen