Referenties
SMC:AS2002FG-04A
Rubix:A0727450
Fabrikant:AS2002FG-04A

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002FG-04A
De "-FG"-serie is geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard stroomregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en de afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van de one-touch-fitting van SMC, beschikbaar voor slangdiameters van 4 mm tot 12 mm.
Sterke punten
Roestvrij staal 303 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | metrisch |
| Type | in-line snelheidsregelaar |
| Materiaal | 303 roestvrij staal |
| Serie | as-fg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen