Referenties
INA:GIHNRK40-LO-C
Rubix:A0952483
Fabrikant:3022676620000
EAN:4064328483101


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 89 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Productdetails : INA GIHNRK 40 LO/C STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 89 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Lengte | 141,5 mm |
| Buitendiameter | 89 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,71 excl. BTW
/ stuk
€ 305,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen