INA GIR 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR60-UK-2RS-A
Rubix:03161100
Fabrikant:0066473320000
EAN:4012802529548
INA GIR 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 60 UK/2RS/A STANGKOP FEMALE


Rod end with internal thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed, right hand thread
Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht, rechtse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)242,5x135x60 mm
Gewicht verpakking5600 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-uk-2rs
Buitendiameter90 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
932,52 excl. BTW
/ stuk
1.128,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen