Referenties
Fluro:EAL 25 D-NIRO
Rubix:A0633744
Fabrikant:FOL0250080906


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 20 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
Productdetails : FLURO EAL 25 D-NIRO STANGKOP RVS
Kogelkop maatserie E met buitendraad, met onderhoudsvrij sferisch lager. Voor gebruik bij hoge, eenzijdig werkende belastingen en geringe inbouwbreedte
Behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 20 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 20 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 64 mm |
| Materiaal | behuizing: roestvrij staal 1.4301, gesmeed, gepolijst<br/> lagerschaal: roestvrij staal 1.4571 met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: roestvrij staal 1.4125/1.4112, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 20 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | ea..d-niro |
| Lengte | 126 mm |
| Buitendiameter | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes