Referenties
SKF:SCF 80 ES
Rubix:03083515
Fabrikant:22744
EAN:7316570303247

Productdetails : SKF SCF 80 ES STANGKOP
Stangkop met glijlager Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 231x60x180 mm |
| Logistiek gewicht | 15000 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | scf |
| Lengte | 232,5 mm |
| Buitendiameter | 182,4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 764,45 excl. BTW
/ stuk
€ 924,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen