Referenties
INA:KSR15-B0-10-10-14-08
Rubix:03120898
Fabrikant:0008341060000
EAN:4012802789652


Technische samenvatting
| Ketting | din iso 606 ansi-kette |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 14 |
Productdetails : INA KSR 15 B0/10/10/14/08 KETTINGSPANWIEL
Kettingspanwielen KSR ..- B0, kettingrol van staal of sinterijzer
Roller chain idler sprocket units KSR..-B0, sprocket made from steel or sintered iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | din iso 606 ansi-kette |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 14 |
| Richtdiameter | 71,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,38 excl. BTW
/ stuk
€ 62,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden