Referenties
INA:KSR20-L0-16-10-12-16
Rubix:03120950
Fabrikant:0008340250000
EAN:4012802789720


Technische samenvatting
| Ketting | iso ansi chain |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Aantal tanden | 12 |
Productdetails : INA KSR 20 L0/16/10/12/16 KETTINGSPANWIEL
Kettingspanwielen KSR ..- L0, kettingrol van staal of sinterijzer
Roller chain idler sprocket units KSR..-L0, sprocket made from steel or sintered iron
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | iso ansi chain |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Aantal tanden | 12 |
| Richtdiameter | 98,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,66 excl. BTW
/ stuk
€ 107,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden