Referenties
INA:KWLT35-A-G4-V2
Rubix:A0958645
Fabrikant:303718650035010
EAN:4064328817586





Productdetails : INA KWLT35-A-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 114 mm |
| Bouwmaat | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,52 excl. BTW
/ stuk
€ 293,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
