EWELLIX LLTHC 30 A T0 P5 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ewellix geleideslede LLTHC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LLTHC30AT0P5
Rubix:03096822
Fabrikant:P010630
EAN:4064329081399

Documenten
Productdetails : EWELLIX LLTHC 30 A T0 P5 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ewellix, voorheen SKF Linear Motion, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen.
Ewellix ontwikkelt en produceert kogelomloopspillen, lineaire geleidingen en actuatoren - ook als klantspecifieke producten - om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | t0 µm |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 100,4 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | p5 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,66 excl. BTW
/ stuk
€ 244,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
