Referenties
INA:KWLT25-AL-G4-V1
Rubix:A0958758
Fabrikant:303718374025010
EAN:4064328753464





Productdetails : INA KWLT25-AL-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 103,9 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 229,87 excl. BTW
/ stuk
€ 278,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
