Referenties
INA:KWLT20-AS-G3-V1
Rubix:A0958612
Fabrikant:303718226024010
EAN:4064328793101





Productdetails : INA KWLT20-AS-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 53,9 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,61 excl. BTW
/ stuk
€ 177,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
