Referenties
INA:KWVE25-B-V1-G3
Rubix:03146382
Fabrikant:0108317460240
EAN:4054362991878

Productdetails : INA KWVE 25 B V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Voorspanning | v1 µm |
| Breedte | 86,6 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,48 excl. BTW
/ stuk
€ 177,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden