INA KWVE 30 W V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-W-V1-G4
Rubix:03146582
Fabrikant:0213141100250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 W V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1950 g |
| Breedte | 97,6 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Hoogte op geleiders | 6 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,47 excl. BTW
/ stuk
€ 257,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
