INA KWVE 30 W V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-W-V0-G4
Rubix:03148586
Fabrikant:0213141100150

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 W V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -W, wide carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1950 g |
| Breedte | 97,5 mm |
| Lengte | 142 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 212,47 excl. BTW
/ stuk
€ 257,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
