Referenties
INA:KWLT20-US-G4-V0
Rubix:A0958606
Fabrikant:303718285015010
EAN:4064328793767





Productdetails : INA KWLT20-US-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 53,9 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 139,17 excl. BTW
/ stuk
€ 168,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
