Referenties
INA:KWLT25-AL-G3-V0
Rubix:A0958584
Fabrikant:303718374014010
EAN:4064328753419





Productdetails : INA KWLT25-AL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 103,9 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,22 excl. BTW
/ stuk
€ 293,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
