INA KWVE 45 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-SN-V2-G3
Rubix:03146786
Fabrikant:0200784390340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2214 g |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 140,6 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,80 excl. BTW
/ stuk
€ 269,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
