Referenties
INA:KWVE25-W-V2-G3
Rubix:03146464
Fabrikant:0665889440340

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 W V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2190 g |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 5860 mm |
| Hoogte op geleiders | 35 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,11 excl. BTW
/ stuk
€ 221,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
