Referenties
INA:KWLT45-S-G4-V2
Rubix:A0958773
Fabrikant:303718854035010
EAN:4064328842779





Productdetails : INA KWLT45-S-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 86 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,74 excl. BTW
/ stuk
€ 355,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
