Referenties
INA:KWVE30-B-H-V1-G4
Rubix:03146510
Fabrikant:0199729200250
EAN:4054362996552

Productdetails : INA KWVE 30 B H V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1090 g |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,00 excl. BTW
/ stuk
€ 196,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
