Referenties
INA:KWLT30-AS-G4-V1
Rubix:A0958687
Fabrikant:303718510025010
EAN:4064328801202





Productdetails : INA KWLT30-AS-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 182,91 excl. BTW
/ stuk
€ 221,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
