Referenties
INA:KWLT30-AL-G4-V2
Rubix:A0958724
Fabrikant:303718536035010
EAN:4064328801363





Productdetails : INA KWLT30-AL-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 125,4 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,52 excl. BTW
/ stuk
€ 346,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
