Referenties
INA:KWVE20-B-NL-V2-G3
Rubix:03146308
Fabrikant:0199627030340





Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B NL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,03 excl. BTW
/ stuk
€ 211,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
