Referenties
INA:KWVE55-B-V2-G3
Rubix:03146802
Fabrikant:0195432980340
EAN:4054366335029
Productdetails : INA KWVE 55 B V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5640 g |
| Breedte | 173,6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,84 excl. BTW
/ stuk
€ 612,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
