INA KWVE 45 B ESC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Carriage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWVE45-B-ESC-V1-G3
Rubix:03146712
Fabrikant:0180750960240
EAN:4054366330444
INA KWVE 45 B ESC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Breedte86 mm
Lengte97,8 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWVE 45 B ESC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Narrow, short carriage, four-row, full complement ball set.

Toepassingen

Oil and grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1715 g
Breedte86 mm
Lengte97,8 mm
Hoogte op geleiders60 mm
Bouwmaat45 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
188,06 excl. BTW
/ stuk
227,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen