INA KWVE 25 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-ESC-V2-G4
Rubix:03146376
Fabrikant:0116942110350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B ESC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Breedte | 58,2 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 33 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,08 excl. BTW
/ stuk
€ 134,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
