INA RTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK

INA Take-up huisvestingseenheid RTUEY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RTUEY25-XL
Rubix:03127500
Fabrikant:0008789600000
EAN:4012802794885
INA RTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RTUEY 25 XL SPANLAGERBLOK


Radiaal inzetkogellager met stifttappen in binnenring, P-afdichtingen
Take-up-behuizingsunits RTUEY, gietijzeren behuizing, radiaal inzetkogellager met borgschroeven in de binnenring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte25 mm
Materiaalgietijzer
Typertuey25
Totale breedte lager25 mm
Lengte98,5 mm
Seriertuey..-xl
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Buitendiameter98,5 mm
€ 58,79 excl. BTW
/ stuk
€ 71,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen