Referenties
SKF:TU 2.3/16 TF
Rubix:03803399
Fabrikant:128608
EAN:7316570275551

Productdetails : SKF TU 2.3/16 TF SPANLAGERBLOK
Y-klemlagerkop-eenheid met schroefdraadstiften SKF
Sterke punten
- Ontworpen voor afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Compenseert statische initiële uitlijningsfouten
- Lange levensduur
- Verminderde geluids- en trillingsniveaus
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3800 g |
| Binnendiameter | 55,56 mm |
| Breedte | 65,4 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | tu 2.3/16 |
| Buitendiameter | 171 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,28 excl. BTW
/ stuk
€ 201,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
