SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X4
Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTHCPL2,5X4EFA4
Rubix:A0827230
Fabrikant:4026425 4
EAN:4043377354099


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X4
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M2,5X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Lengte | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
2,5 mm
Lengte
4 mm