Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X40EFA2
Rubix:08252693
Fabrikant:0939212 40
EAN:4043377104861


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X40
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M12X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 939 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,37 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 161,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
40 mm