NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 761-2MXC - 302001535
Industriële stofzuiger ATTIX
Zie technische informatieReferenties
Nilfisk:302001535
Rubix:25180078
EAN:4005337063984



Productdetails : NILFISK BLUE STOF/WATERZUIGER ATTIX 761-2MXC - 302001535
Als u met gevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse M werkt, vindt u hier zeker de juiste oplossing voor uw reinigingseisen. Wij hebben een zuiger in de stofklasse M voor alle eisen en toepassingen. Zelfs met volautomatisch XtremeClean filterreinigingssysteem voor dagelijks werken met fijn stof. De Nilfisk ATTIX 3 is een compacte een flexibele zuiger met hoge prestaties en mobiliteit. Met het Push&Clean filterreinigingssysteem voltooit u uw werkzaamheden sneller en de inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap (-21 modellen) is een perfect kenmerk voor iedereen die met handgereedschap werkt. De Nilfisk ATTIX 5 is voorzien van een 45 liter reservoir en een inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap (-21, -31 modellen). Bovendien is deze zuiger ook leverbaar met het volautomatische XtremeClean filterreinigingssysteem. Het filter wordt automatisch gereinigd terwijl u doorwerkt. De Nilfisk ATTIX 7 biedt u kenmerken zoals een kiepbaar en afneembaar 70 liter RVS reservoir, een robuust stalen frame, het volautomatische XtremeClean filterreinigingssysteem en een inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap. Echt een industriële zuiger. Alle modellen bieden u geminimaliseerde onderhoudskosten door het uitwasbare PE-vliesfilterelement en de bijzondere gebruikersvriendelijkheid. Het lage geluidsniveau zorgt voor een comfortabele werkomgeving. De inschakelautomaat voor elektrisch handgereedschap is dé keuze voor iedereen die ermee werkt. De zuiger start en stopt automatisch als u het handgereedschap in- of uitschakelt. De optionele Airbox biedt dezelfde mogelijkheid voor pneumatisch handgereedschap.
Sterke punten
Special professional equipment for health.
Toepassingen
Protects the user's health from dangerous class M dust.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Onderdruk | 230 mbar |
| Vermogen | 1500 W |
| Voeding | 230 V |
| Tank | 70 l |
| Geluidsniveau | 57 dBA |
| Kabellengte | 7,5 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.562,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.891,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
