FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-C1 546761

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABS-S2-1S-N38-C1
Rubix:05127992
Fabrikant:546761
EAN:4052568092498
FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-C1 546761

Technische samenvatting

Typeaansluitplaat volgens iso 5599-2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VABS-S2-1S-N38-C1 546761


subbasis VABS-S2-1S-N38-C1 Met poortpatroon volgens ISO 5599/-2. Breedte = 42 mm, Gebaseerd op de norm = ISO 5599-2, Bevestigingspositie = willekeurig, Stuurluchttoevoer = extern, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Connection plate VABS-S2-1S-N38-C1 with port pattern according to ISO 5599-2. Width=42 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Installation position=any, Control air supply=external, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaansluitplaat volgens iso 5599-2
Aangepaste tariefcode84819000
50,05 excl. BTW
/ stuk
60,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen