SMC KOPPELING VQ VVQ1000-51A-C6

Pneumatische verdeelblokfitting

Zie technische informatie

Referenties

SMC:VVQ1000-51A-C6
Rubix:05275384
Fabrikant:00040262
EAN:3618036530803
SMC KOPPELING VQ VVQ1000-51A-C6

Technische samenvatting

Typeg1 / 4 bspp
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC KOPPELING VQ VVQ1000-51A-C6


De SMC SV-serie maakt gebruik van connectoren met meerdere pinnen in plaats van conventionele draden binnen verdeelblokken. Het ontwerp van de connector-type verdeelblok zorgt ervoor dat veranderingen binnen het verdeelblok sterk vereenvoudigd worden. Veranderingen in de opstelling, of het nu gaat om het toevoegen of wijzigen van de configuratie, zijn daarom zeer flexibel en vereenvoudigd. Door de pinconfiguratie voor parallel of serieel bedrade verdeelblokken hoeven de units niet te worden gedemonteerd.

Sterke punten

Dankzij innovatieve montagemethoden kunnen kleppen worden vervangen zonder dat de verdeler volledig hoeft te worden gedemonteerd
Verdelers met cassettebasis bieden de ultieme flexibiliteit
Zeer flexibel en sterk vereenvoudigd
Vermindert de uitvaltijd van het systeem.

Toepassingen

ideaal voor toepassingen die een hoge snelheid, frequente werking, stabiele responstijd en lange levensduur vereisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Typeg1 / 4 bspp
36,30 excl. BTW
/ 10 stuks
43,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen