Referenties
Festo:MS6N-EM1-3/8-S-Z
Rubix:A0836198
Fabrikant:541299
EAN:4052568346898

Technische samenvatting
| Type | festo inschakelventiel ms6n-em1-3/8-s-z 541299 |
|---|---|
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | 3/8 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS6N-EM1-3/8-S-Z 541299
MS6N-EM1-3/8-S-Z INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo inschakelventiel ms6n-em1-3/8-s-z 541299 |
| Volumestroom | 5500 l/min |
| Type koppeling | 3/8 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Schroefdraad | 3/8 npt |
| Grootte van draad | 3/8 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 18 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,19 excl. BTW
/ stuk
€ 116,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen