Referenties
Festo:MS4N-EE-1/4-V110
Rubix:A0835748
Fabrikant:532083
EAN:4052568339463

Technische samenvatting
| Type | inschakelventiel (on-off) festo ms4n-ee-1/4-v110, 110 v ac (532083) |
|---|---|
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | 1/4 npt |
Productdetails : FESTO INSCHAKELVENTIEL MS4N-EE-1/4-V110 532083
MS4N-EE-1/4-V110 INSCHAKELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | inschakelventiel (on-off) festo ms4n-ee-1/4-v110, 110 v ac (532083) |
| Volumestroom | 2000 l/min |
| Type koppeling | 1/4 npt |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,25 '' |
| Spanning | 110 V |
| Schroefdraad | npt |
| Grootte van draad | 1/4 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfsdruk | 4 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 14 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,53 excl. BTW
/ stuk
€ 189,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen