FESTO SLANGMOF N-1/2-P-13-MS 15636

Inschroefkoppeling N

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:N-1/2-P-13-MS
Rubix:06141492
Fabrikant:15636
EAN:4052568022051
FESTO SLANGMOF N-1/2-P-13-MS 15636
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-1/2-P-13-MS 15636


Slangmof N-1/2-P-13-MS uitvoering: messing Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x30x30 mm
Logistiek gewicht44,93 g
Typen-p
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,19 excl. BTW
/ stuk
14,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen