Referenties
Siemens:5SY6504-7
Rubix:3499121098
EAN:4001869247854

Productdetails : SIEMENS SCHAKELAAR 5SY6504-7
Installatieautomaat Siemens.
Installatieautomaat 230 V 6 kA, 1+N-polig. C, 4 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Stroomsterkte | 4 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,85 excl. BTW
/ stuk
€ 112,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
